• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

T490 ELN D1.00-3-W1.00-11 90° endefræsere med T490 LN#T 11 Tangentielt fastspændte skær

Art.-nr.: 3107147
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3107147
EAN/GTIN 7291075346442
Producentnummer 3107147
L-nummer L23980 2949

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 1″, skærediameter (DC/DCX) 1″, skæremaksimum (CICT) 3, skæredybde maksimal (APMX) 0,35″, fløjtantal (NOF) 3, samlet længde (AAL) 4, skaft type Weldon, skaft type Weldon″, brugbar længde (LU) 1,42

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 3
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,35″
  • Fløjtetælling (NOF): 3
  • Funktionel længde (LF): 2,859″
  • Hovedlængde (venstre): 1-1/2″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): T490 LNHT 1106PNTR
  • Samlet længde (OAL): 4″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 1,7 grader
  • Skafttype: Weldon
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader
  • Brugbar længde (LU): 1,42″

Egnede produkter

Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven