• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

T290 SM D050-45-3-22-15 Slip-on fræsere med spiralformet skaft til T290 LNMT 1506 tangentielt monterede skær.

Art.-nr.: 3105985
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SUMOMILL
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105985
EAN/GTIN 7291075311181
Producentnummer 3105985
L-nummer L23980 230

Betegnelse

Beskrivelse:

Skålfræser, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 48 mm, skærekantdiameter (DC) 50 mm, antal skærekanter (CICT) 9, maks. skærekantlængde (APMX) 43 mm, antal skærekanter (NOF) 3, samlet længde (OAL) 65 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 48 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 50 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 9
  • Skærelængde maks. (APMX) 43 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Betegnelse for skærplade (MIID) T290 LNMT 150608TR
  • Samlet længde (OAL) 65 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven