• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

H490 F90AX D040-5-16-09 90° planfræser med dobbeltsidet H490 ANKX 09 skær med 4 spiralformede skærekanter.

Art.-nr.: 3105895
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIDO 490 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105895
EAN/GTIN 7291075267853
Producentnummer 3105895
L-nummer L23980 1312

Betegnelse

Beskrivelse:

Plan- og hjørnefræser med WSP, spindeldiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, antal skærende legemer (CICT) 5, navdiameter (DHUB) 38,4 mm, samlet længde (OAL) 40 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 40 mm
  • Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 40 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 5
  • Skærelængde maks. (APMX) 8 mm
  • Navdiameter (DHUB) 38,4 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) H490 ANCX 090404PDR
  • Samlet længde (OAL) 40 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIDO 490 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven