• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

FF EWX D40-5-200-W40-05 Højtilspændingsfræser til dobbeltsidede platter med 6 skærekanter

Art.-nr.: 3105543
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105543
EAN/GTIN 7291075261042
Producentnummer 3105543
L-nummer L23980 2804

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 30 mm, antal skær (CICT) 5, maks. skærlængde (APMX) 1 mm, antal skær (NOF) 5, samlet længde (OAL) 275 mm, skaft Weldon, skaft Weldon, effektiv længde (LU) 200 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 38,6 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 30 mm
  • Diameter (DC/DCX) 30 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 40 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 5
  • Skærelængde maks. (APMX) 1 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 5
  • Funktionel længde (LF) 235 mm
  • Hovedlængde (LH) 203 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) H600 WXCU 05T312T
  • Samlet længde (OAL) 275 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 2,8 grader
  • Weldonaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 17 grader
  • Drejningsmoment (TQ) 2 nxm
  • Effektiv længde (LU) 200 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven