Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, antal skær (CICT) 5, skærlængde maks. (APMX) 8 mm, antal skær (NOF) 5, samlet længde (OAL) 110 mm, skaft Weldon, skaft Weldon, effektiv længde (LU) 30 mm
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 32 mm
- Diameter (DC/DCX) 32 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 5
- Skærelængde maks. (APMX) 8 mm
- Antal skærekanter (NOF) 5
- Funktionel længde (LF) 74 mm
- Hovedlængde (LH) 30 mm
- Betegnelse for skærplade (MIID) H490 ANKX 0904
- Samlet længde (OAL) 110 mm
- Weldonaksel
- Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader