HTP D035-3-M16-LN10 Stempel med FLEXFIT-grænseflade. Tangentielt fastspændte skær med 4 skærekanter monteret.

Art.-nr.: 3105121
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie FLEXFIT
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105121
EAN/GTIN 7291075254419
Producentnummer 3105121
L-nummer L23980 757

Betegnelse

Beskrivelse:

Indstiksfræsere, kropsdiameter (BD) 29 mm, skærekantdiameter (DC) 35 mm, antal skærekroppe (CICT) 3, skærekantlængde maks. (APMX) 3 mm, antal effektive spåner, forside (ZEFF) 3, samlet længde (OAL) 68 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 29 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 35 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 3 mm
  • Antal effektive vagina, frontal (ZEFF) 3
  • Funktionel længde (LF) 43 mm
  • Samlet længde (OAL) 68 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "FLEXFIT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven