• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

S845 F45SX D100-11-32-R16 45° planfræsere til skær med 8 spiralformede skærekanter i højreudførelse

Art.-nr.: 3105054
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIDO 845 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105054
EAN/GTIN 7291075208986
Producentnummer 3105054
L-nummer L23980 678

Betegnelse

Beskrivelse:

Plan- og hjørnefræsere med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 114,6 mm, antal skærekroppe (CICT) 11, navdiameter (DHUB) 80 mm, samlet længde (OAL) 50 mm

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 100 mm
  • Diameter (DC/DCX) 114,6 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 114,6 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 11
  • Skærelængde maks. (APMX) 7,15 mm
  • Navdiameter (DHUB) 80 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) S845 SXMU 1606ADTR
  • Samlet længde (OAL) 50 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 45 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIDO 845 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven