• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

HP E90AN-D16-4-W16-07 Pindfræser til HELIPLUS HP ANKT 0702 platter

Art.-nr.: 3103885
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIPLUS
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3103885
EAN/GTIN 7291075180619
Producentnummer 3103885
L-nummer L23980 3081

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 16 mm, antal skær (CICT) 4, maks. skærekantlængde (APMX) 7,7 mm, antal skær (NOF) 4, samlet længde (OAL) 85 mm, monteringsskaft Weldon, monteringsskaft Weldon, effektiv længde (LU) 18,5 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
  • Skærediameter (DC) 16 mm
  • Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 4
  • Skærelængde maks. (APMX) 7,7 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Funktionel længde (LF) 61 mm
  • Hovedlængde (LH) 20 mm
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) HP ANKT 0702PNTR
  • Samlet længde (OAL) 85 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 3,2 grader
  • Weldonaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
  • Effektiv længde (LU) 18,5 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIPLUS" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven