• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

HP ANK D.75-.85-02-W.75-7 Fræsere med forlænget kærv, som er forsynet med HP ANK-07 Skær

Art.-nr.: 3103837
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIPLUS
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3103837
EAN/GTIN 7291075195347
Producentnummer 3103837
L-nummer L23980 1811

Betegnelse

Beskrivelse:

Shell Mills, tilslutning Diameter Machine side (DCONMS) 3/4″, skærediameter (DC) 3/4″, skæring element Count (CICT) 6, dybde af skæring maksimum (APMX) 0,85″, fløjte Count (NOF) 2, samlet længde (AAL) 3-1/2″

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Skærediameter (DC): 3/4″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 6
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,85″
  • Fløjtetælling (NOF): 2
  • Identifikation af masterindsats (MIID): HP ANCR 070204PNFR
  • Samlet længde (OAL): 3-1/2″

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIPLUS" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven