• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

HP E90AN-D12-2-MMT08 90° skruefræser med MULTI-MASTER-grænseflade til HELIPLUS HP ANKT 0702 Vendeplatter

Art.-nr.: 3103683
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIPLUS
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3103683
EAN/GTIN 7291075202304
Producentnummer 3103683
L-nummer L23980 745

Betegnelse

Beskrivelse:

Endefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10,6 mm, diameter (DC/DCX) 12 mm, antal skær (CICT) 2, maks. skærlængde (APMX) 7,7 mm, antal skær (NOF) 2, samlet længde (OAL) 24,45 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10,6 mm
  • Interfaces funktioner T08
  • Skærediameter (DC) 12 mm
  • Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 2
  • Skærelængde maks. (APMX) 7,7 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 10 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Funktionel længde (LF) 16,5 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) HP ANKT 0702 PN-R.
  • Samlet længde (OAL) 24,45 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 2,7 grader
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIPLUS" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven