• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

HP E90AN-D.50-2-C.50-7C endefræsere med HELIPLUS HP ANKT 0702 Skær

Art.-nr.: 3103620
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIPLUS
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3103620
EAN/GTIN 7291075180671
Producentnummer 3103620
L-nummer L23980 1693

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksbar ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1/2 3,27″, skærediameter (DC/DCX) 1/2″, skæredybde maksimal (APMX) 0,303″, fløjte antal (NOF) 2, samlet længde (AAL) 2″, skaft type Round, skaft type Round, brugbar længde (LU) 0,67″

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1/2″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1/2″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1/2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 2
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,303″
  • Fløjtetælling (NOF): 2
  • Funktionel længde (LF): 3,27″
  • Hovedlængde (venstre): 3/4″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): HP ANKT 0702PNTR
  • Samlet længde (OAL): 3,27″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 2,7 grader
  • Skafttype: Rund
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader
  • Brugbar længde (LU): 0,67″

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIPLUS" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven