• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

HM90 E90AD-D1.25-3-C1.25B 90° endefræsere med HM90 ADKT-1505 Skær

Art.-nr.: 3102156
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELI2000
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3102156
EAN/GTIN 7291075116182
Producentnummer 3102156
L-nummer L23980 1759

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 1-1/4″, skærediameter (DC/DCX) 1-1/4″, skæremaksimum (CICT) 3, skæredybde maximum (APMX) 0,56″, fløjttæller (NOF) 3, samlet længde (OAL) 9,84″ skaft ″type Round, skaft type Round, brugbar længde (LU) 1,9

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Ekstern
  • Skærediameter (DC): 1-1/4″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 3
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,56″
  • Fløjtetælling (NOF): 3
  • Funktionel længde (LF): 9,84″
  • Hovedlængde (venstre): 1,97″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Samlet længde (OAL): 9,84″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 5,3 grader
  • Skafttype: Rund
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader
  • Brugbar længde (LU): 1,9″

Egnede produkter

Fra samme serie "HELI2000" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven