• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

HM90 F90A D12.00-12-2.50 90° planfræsere med HM90 ADKT 1505 Skær

Art.-nr.: 3102116
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELI2000
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3102116
EAN/GTIN 7291075122589
Producentnummer 3102116
L-nummer L23980 1559

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 2-1/2″, skærediameter (DC / DCX) 12″, skæring element Count (CICT) 12, navdiameter (DHUB) 9,84 ″, samlet længde (OAL) 2-1/2″

Egenskab:

  • Arbortype: C
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 2-1/2″
  • Skærediameter (DC): 12″
  • Skærediameter (DC/DCX): 12″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 12″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 12
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,56″
  • Navdiameter (DHUB): 9,84″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Samlet længde (OAL): 2-1/2″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "HELI2000" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven