• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

ER-spændetang HP med tætning, ER 25, Nom. spænde-⌀ d: 11mm

Art.-nr.: 309374 11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: ISO 15488-A
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. spænde-⌀ d 11 mm
Adapter ER 25
Standard ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed ≤ 2 µm
Type 429 E
Udvendig ⌀ D 25,7 mm
Samlet længde L 34 mm
Produkttype Spændetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 309374 11
EAN/GTIN 2050001766366
Producentnummer 13625011100

Betegnelse

Udførelse:

System-koncentricitet og gentagelsesnøjagtighed 3 µm (3×D, maks. = 50 mm), i forbindelse med FAHRION CENTRO P-patron.
Korrosionsbeskyttelse: Spændetang komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.

Fordel:

Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

Passer til:

Præcisions-ER-spændetangspatron CENTRO P.

Bemærk:

  • Optimal koncentricitet kun ved anvendelse i CENTRO P-patron.
  • Spændeområde h10 (kun nominelt mål).

Med tætning til indvendig køling (kan anvendes indtil 60 bar). Svarende til ISO 15488-A.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven