• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Multinorm Vest XXXL

Art.-nr.: 307815143300XXXL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
Farve high vis gelb
Unisex-størrelse 3XL
Produkttype Advarselsvest

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 307815143300XXXL
EAN/GTIN 7330509525395
Producentnummer 307815143300XXXL

Betegnelse

Udførelse:


Hovedsagemateriale
75% bomuld, 24% polyester, 1% antistatisk, twill, flammehæmmende antistatisk, 350g/m²

Detaljer
Sidens hammerbøjle
Udtagelig ID-lomme til flammehæmmende tøj
Bredt bæltestrop
Åbning i ryggen til fastgørelse af sikkerhedssele
Eksternt certificeringsmærke
Lommer
Løst hængende brystlommer med søgelommer, en med telefonlomme og en med pennelomme
Frontlommer med klap
Sømlommer - i tre dele og ekstra brede, Sømlommer - foran og bagpå

Frontlukning
Robust skjult envejslynlås i metal, Dobbelte lynlåse foran til justerbar vidde

Reflex
Flammebestandige refleksbånd syet med dobbelte sømme

Vask
Industrielt vasketøj EN ISO 15797

Funktionalitet
Olie-, smuds- og vandafvisende

Beskrivelse:

  • Multinorm vest fremstillet af slidstærkt materiale med fleksible lommeløsninger, der gør dit værktøj let tilgængeligt
  • Vesten har en række lommemuligheder kombineret med en justerbar brystpasform, så den nemt kan bæres over en jakke, og har en åbning på ryggen, så den kan fastgøres til en sikkerhedssele
  • Certificeret i henhold til EN ISO 20471, klasse 2
  • EN 1149-5, IEC 61482-2 klasse 1
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, F1
  • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Norm:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • EN 1149-5
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1
  • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven