{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Cono Morse interno | 4 | |
Adattatore | HSK-F 63 | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | F | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 8 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Sporgenza totale Dim. A | 160 mm | |
⌀ Esterno D | 48 mm | |
Tipo di prodotto | Adattatore per attacchi |
Artikelnummer | 306935 4 | |
Producentnummer | 306935 4 |