{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 25 mm | |
Adapter | BT 40 kort | |
Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | AD | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Udførelse | BT-DC | |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
a | 1 mm | |
Udvendig ⌀ D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Produkttype | Krympepatron |
Artikelnummer | 303850 25 | |
EAN/GTIN | 4062406250720 | |
Producentnummer | 303850 25 |