{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Dorn-⌀ d1 | 27 mm | |
Adapter | BT 40 A = 100 | |
Standard | DIN 6357 | |
Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | AD | |
Kølekanaler | Ikke låsbar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udførelse | BT-DC | |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
a | 1 mm | |
Udvendig ⌀ D | 50 mm | |
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 27 | |
passende specialnøgle nr. 309840 | 27 | |
Produkttype | Fræserhovedadapter |
Artikelnummer | 303810 27 | |
EAN/GTIN | 4067263014041 | |
Producentnummer | 303810 27 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fræserhovedadapter Form AD 27 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
891,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
738,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | BT 40 A = 100 | BT 30 A = 100 |
Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Udvendig ⌀ D | 50 mm | 50 mm |
Dorn-⌀ d1 | 27 mm | 27 mm |
Form | AD | ADB |
Standard | DIN 6357 | DIN 6357 |
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 27 | 27 |