• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Dækplade i aluminium, der passer til 31314

Art.-nr.: 30304
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Tilbehør til stiger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 30304
EAN/GTIN 4031405303041
Producentnummer 030304
L-nummer L90110 125

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Velegnet til universalstiger med 4 dele

Egenskab:

  • Bredde: 290 mm
  • Længde: 2008 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven