{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 25 mm | |
Adapter | SK 50 kort | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Kølekanaler | låsbar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
Udvendig ⌀ D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Produkttype | Krympepatron |
Artikelnummer | 302292 25 | |
EAN/GTIN | 4045197288561 | |
Producentnummer | 302292 25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Krympepatron med kølekanalboringer, SK 50 kort, Spænde-⌀ D1: 25mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
1.640,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
914,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
1.162,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
1.380,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ D2 | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Udvendig ⌀ D | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spænde-⌀ D1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |
Produkttype | Krympepatron | Krympepatron | Krympepatron | Krympepatron |