• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

3/8″ Nøgle med stiknøgle sekskantet stik 1/8″

Art.-nr.: 3012A-75 1/8
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3012A-75 1/8
EAN/GTIN 4991644042302
Producentnummer 3012A-75 1/8
L-nummer L60050 7464

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 75 mm
Mål D2: 18 mm
Længde: 10 mm
Højde: 57 mm
Kør: 3/8″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 1/8″
Udvendig sekskant
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven