• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

3/8″ Nøgle med stiknøgle sekskantet stik 1/2″

Art.-nr.: 3012A-62 1/2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/2
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
Drivfirkant 1/2 tommer
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3012A-62 1/2
EAN/GTIN 4991644042098
Producentnummer 3012A-62 1/2
L-nummer L60050 9457

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 62 mm
Mål D2: 20 mm
Længde: 15,5 mm
Højde: 44 mm
Kør: 3/8″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 1/2″
Udvendig sekskant
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven