{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Dorn-⌀ d1 | 40 mm | |
Spænde-⌀ D1 | 40 mm | |
Adapter | SK 50 A = 300 | |
Standard | DIN 6357 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 8000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 6 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Svingning | Dæmpet | |
Udragende længde, A-mål | 300 mm | |
⌀ D2 | 89 mm | |
Fræsedornslængde L4 | 28 mm | |
Produkttype | Fræserhovedadapter |
Artikelnummer | 301147 40 | |
EAN/GTIN | 4045197926821 | |
Producentnummer | 301147 40 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Fræserhovedadapter cylindrisk, SK 50 A = 300, Dorn-⌀ d1: 40mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
5.440,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager
514,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | SK 50 A = 300 | SK 40 kort |
Holder-standard | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Udragende længde, A-mål | 300 mm | 50 mm |
Form | A | A |
Fræsedornslængde L4 | 28 mm | 27 mm |
Standard | DIN 6357 | DIN 6357 |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 8000 min-1 | G 6,3 ved 15000 min-1 |