{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Dorn-⌀ d1 | 27 mm | |
Spænde-⌀ D1 | 27 mm | |
Adapter | SK 50 A = 120 | |
Standard | DIN 6357 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Kølekanaler | Ikke låsbar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 6 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 120 mm | |
Udvendig ⌀ D | 60 mm | |
Fræsedornslængde L4 | 21 mm | |
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 27 | |
passende specialnøgle nr. 309840 | 27 | |
Produkttype | Fræserhovedadapter |
Artikelnummer | 301135 27 | |
EAN/GTIN | 4045197762924 | |
Producentnummer | 301135 27 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fræserhovedadapter Form ADB med kølekanal, SK 50 A = 120, Dorn-⌀ d1: 27mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
67 styk på lager
1.414,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
107 styk på lager
940,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
100 styk på lager
1226,48 DKK
886,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
65 styk på lager
2.099,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
65 styk på lager
514,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holder-standard | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Udvendig ⌀ D | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Form | ADB | ADB | ADB | ADB | A |
Standard | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
passende specialnøgle nr. 309840 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 6,3 ved 18000 min-1 |
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |