{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Dorn-⌀ d1 | 27 mm | |
Spænde-⌀ D1 | 27 mm | |
Adapter | SK 50 A = 200 | |
Standard | DIN 6357 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Kølekanaler | låsbar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 8000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Svingning | Dæmpet | |
Udragende længde, A-mål | 200 mm | |
Udvendig ⌀ D | 58 mm | |
Fræsedornslængde L4 | 21 mm | |
maks. omdrejningstal nmaks | 8.000 min-1 | |
Indvendig køling | ja | |
Produkttype | Fræserhovedadapter |
Artikelnummer | 301103 27 | |
EAN/GTIN | 4045197946218 | |
Producentnummer | 301103 27 |