{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Dorn-⌀ d1 | 40 mm | |
Spænde-⌀ D1 | 40 mm | |
Adapter | SK 40 A = 100 | |
Standard | DIN 6358 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
Udvendig ⌀ D | 70 mm | |
Fræsedornlængde L3 med medbringerring | 27 mm | |
Fræsedornslængde L4 | 41 mm | |
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 40 | |
Ekstra medbringerring nr. 309870 | 40 | |
passende specialnøgle nr. 309840 | 40 | |
Produkttype | Fræser-indstiksdorn |
Artikelnummer | 300845 40 | |
EAN/GTIN | 4045197285188 | |
Producentnummer | 300845 40 |