{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 20 mm | |
Adapter | SK 50 kort | |
Standard | DIN 6359 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 63 mm | |
Udvendig ⌀ D | 52 mm | |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 20 | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 300295 20 | |
EAN/GTIN | 4045197283948 | |
Producentnummer | 300295 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fladespændepatron form ADB 20 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
108 styk på lager
570,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
99 styk på lager
771,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
714,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
168 styk på lager
415,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
81 styk på lager
554,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | SK 50 kort | SK 50 kort | SK 50 kort | SK 50 kort | SK 50 kort |
Form | ADB | ADB | ADB | AD | AD |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Spænde-⌀ D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 6,3 ved 25000 min-1 | G 6,3 ved 15000 min-1 | G 6,3 ved 18000 min-1 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Produkttype | Fladespændepatron | Fladespændepatron | Fladespændepatron | Fladespændepatron | Fladespændepatron |