Solid carbide gevindfræser / GFM TiAlN (Futura) D10 x 16 x M1 IK

Art.-nr.: 300287
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 300287
EAN/GTIN 4046122026081
Producentnummer 300287

Betegnelse

Udførelse:

Mit Werkzeug zu montieren

Beskrivelse:

Solid carbide gevindfræser / GFM TiAlN (Futura) D10 x 16 x M1 IK

GFM
GFM
Solid carbide multi-range gevindfræser

Universelt anvendeligt værktøj til fremstilling af et stort gevind-Ø-område med samme stigning

Egenskab:

Gewicht: 0,1 kg
Sprossen-/Stufenanzahl: 7 St.
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Bemærk:

Sperrgut
Zubehör und Ersatzteile
Lieferzeit: 3 Tage

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven