Solid carbide gevindfræser / GF NPT 3/8-18 IK GF 1046

Art.-nr.: 300250
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
    Artikelnummer 300250
    EAN/GTIN 4046122025510
    Producentnummer 300250

    Betegnelse

    Udførelse:

    Mit Werkzeug zu montieren

    Beskrivelse:

    Solid carbide gevindfræser / GF NPT 3/8-18 IK GF 1046


    GF
    Solid carbide gevindfræser

    Universelt anvendeligt værktøj til omkostningseffektiv fremstilling af indvendige gevind.

    Egenskab:

    Gewicht: 0,1 kg
    Senkrechte Höhe: 2080 mm
    Ausladung: 2341 mm
    Höhe: 3180 m
    Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
    Sprossen-/Stufenanzahl: 10 St.
    Sprossen-/Stufenbreite: 600 mm
    Material: Aluminium, Stahl verzinkt

    Bemærk:

    Sperrgut
    Treppen - Überstiege - Laufstege
    Lieferzeit: 10 Tage

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven