Beskrivelse:
Justerbar, frigørende og robust rørformet momentnøgle med integreret håndtagskralde (fra 3/4 tommer reversibel skive) med firkantet drev til industri og handel
Klassificeret i henhold til DIN EN 6789:2017 Type II klasse A, kalibreret til en maksimalt tilladt afvigelse på +/- 3 % og dermed mere præcis end de +/- 4 %, der kræves i standarden
Inklusive testcertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017
Til kontrolleret tilspænding i højre side
Egenskab:
- Afstandshus - firkantet centrum: 17,5 mm
- Drevetype/drev: Ratchet med løftestangseffekt
- firkantet drev [metrisk]: 10 mm
- Drev firkant [tomme]: 3/8″
- Antal tænder: 32
- Tilspændingsretning: Højre
- Frigørelsesmekanisme: kort løfteudløser med kort vandring
- Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 10 Nm - 50 Nm
- Anvendelsesområde:
- Samlet bredde [mm]: 35 mm
- Samlet højde [mm]: 34 mm
- Samlet længde [mm]: 350 mm
- Kalibreringslængde [mm]: 270,5 mm
- Hovedbredde 1 [mm]: 35,0 mm
- Hovedhøjde 1 [mm]: 19,1 mm
- Materiale: Stålrørskonstruktion med plastdele af høj kvalitet
- Nøgle Nm: 0,25 Nm
- Præcision: +/- 3 %
- Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Vinkel for sving tilbage: 11,25 °
- Sikring Udgang firkantet: Kuglelås
- Skalainddeling: 2,5
- Skala type: Mono
- 1000 V isoleret: ingen
- Fast indstilling: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen
- Målgrupper:
- Automotive
- Industriel
- Byggeri og handel
- Brugere
- Energi
- Maskiner
- Værksted
- Service
- Landbrug
- Olie og gas
- Olie og gas
- Virksomheder
- Udstyr