Beskrivelse:
Sekskantet, håndbetjent
Med firkantet drev efter DIN 3120 - C 10, ISO 1174
GEDORE vanadiumstål 31CrV3
Beskyttelsesisolering op til 1000 V, efter EN 60900/IEC 60900, 2-foldig kontrol af værktøjsisolering
16 - 18 mm isolationsudstand
Egenskab:
- Drivadapter, firkantet [metrisk]: 10,0 mm
- Drivadapter, firkantet [imperial]: 3/8″
- Indsætningslængde: 46,0 mm
- Indsats Ø 1: 25,0 mm
- Indføring Ø 2: 23,0 mm
- Samlet bredde [mm]: 25 mm
- Samlet længde [mm]: 46 mm
- Materiale: Krom-vanadiumstål 31CrV3
- Overflade: 2-dobbelt kontrolværktøjsisolering, VDE-isoleret op til 1000 V
- Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 15
- Sikring: Kuglens fangrille
- 1000 V isoleret: ja
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ja