{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftholder, type | S32 | |
Skæreretning | Venstre og højre | |
Udhængslængde LA | 130 mm | |
Spids-midterforskydningf | 101,1 mm | |
maksimal valsekraft | 4 kN | |
Rulle-⌀ | 40 mm | |
Skaftfirkant | 32×32 mm | |
Produkttype | Glatvalseværktøj |
Artikelnummer | 291520 S32 | |
EAN/GTIN | 4060491000183 | |
Producentnummer | EG45-1-40M-R02.50-SL32 |