• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

GHGL 31.7-3 Værktøjsholder til udvendig bearbejdning til dyb notning, afstikning og indstikning

Art.-nr.: 2800250
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2800250
EAN/GTIN 7291075029352
Producentnummer 2800250
L-nummer L23920 3186

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fræse-/drejeværktøjsholder
  • Skærebredde maks. (CWX): 0,157″
  • Skærebredde min. (CWN): 0,118″
  • Overordnet længde (OAL): 7″

Egenskab:

  • Maks. skæredybde (CDX): 0.79″
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.157″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.118″
  • Funktionsbredde (WF): 1.2″
  • Hovedlængde (venstre): 1.4″
  • Samlet længde (OAL): 7″
  • Skafthøjde (H): 1-1/4″
  • Skaftbredde (B): 1-1/4″

Egnede produkter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven