Beskrivelse:
Fremstillet af støbt aluminium (undtagen nr. ETP3150)
Seriel grænseflade RS232 til PC
Sporbar til nationale standarder med fabrikscertifikat
Høj målenøjagtighed: +/- 1 % tolerance for alle aflæsninger, +/- 1 ciffer
Nr. ETPG 15 med overbelastningsbeskyttelse og værktøj til manuel nulstilling efter utilsigtet overbelastning
Stort måleområde i N-m, omskifteligt til cN-m, lbf-ft eller lbf-in. Enheder afhænger af størrelse
Hovedadapter med euro-stik (UK, US, AUS adapter på forespørgsel).
Egenskab:
- Adapter: 3/8″, 1/2″
- Drivadapter, firkantet [metrisk]: 20,0 mm
- Drivadapter, firkantet [imperial]: 3/4″
- Opløsning: 0,1
- Drejningsmomentområde (min./max.) [lbf ft]: 14,8 lbf ft - 369 lbf ft
- Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 20 Nm - 500 Nm
- Samlet bredde [mm]: 159 mm
- Samlet højde [mm]: 148 mm
- Samlet længde [mm]: 245 mm
- Målenøjagtighed Drejningsmoment: ± 1 % tolerance på aflæsningsværdien, ± 1 ciffer
- Grænseflade: RS-232
- 1000 V isoleret: ingen
- Grafisk visning: ingen
- Overbelastningsbeskyttelse: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen