• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Horisontal afstivning til stillads med en længde på 2,45 m

Art.-nr.: 27907
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Tilbehør til stiger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 27907
EAN/GTIN 4031405279070
Producentnummer 027907
L-nummer L90110 156

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Vandret stiver

Egenskab:

  • Bredde: 50 mm
  • Højde: 95 mm
  • Længde: 2595 mm
  • Materiale: Aluminium, trykstøbt aluminium
  • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven