• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Skærholder Medium-Plus til planindstik, Venstre, ⌀-område Indstik D1 / D2: 50/75mm

Art.-nr.: 278046 50/75
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀-område Indstik D1 / D2 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Min. 1. indstiks-⌀ D1 50 mm
Maks. 1. indstiks-⌀ D2 75 mm
Indsatstype Venstre
Indvendig køling nej
Stikbredde W 3; 4 mm
Maks. skæredybde tmaks 14 mm
Skaftbredde b 25×25 mm
Skrue 279816 4
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 278046 50/75
EAN/GTIN 4062406602161
Producentnummer 278046 50/75

Betegnelse

Udførelse:

Alle størrelser med kun et plattesæde til to stikbredder (3 mm og 4 mm).
Til stikplatter nr. 278029278036.

Bemærk:

D1 = min. ⌀ for 1. indstik / D2 = maks. ⌀ for 1. Indstik.
D2 = 999 i størrelsesbetegnelsen svarer teoretisk til uendeligt.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Skærholder Medium-Plus til planindstik, Venstre, ⌀-område Indstik D<sub>1</sub> / D<sub>2</sub>: 50/75mm

Skærholder Medium-Plus til planindstik, Venstre, ⌀-område Indstik D1 / D2: 50/75mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
997,24  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
2.121,88  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
1.828,43  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
921,40  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
950,31  DKK
plus moms plus fragt
Maks. skæredybde tmaks 14 mm 30 mm 25 mm 14 mm 14 mm
Maks. 1. indstiks-⌀ D2 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm
Min. 1. indstiks-⌀ D1 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Skrue 279816 4 279816 3 279816 4
Stikbredde W 3; 4 mm 5 mm; 6 mm 5 mm; 6 mm 3; 4 mm 3; 4 mm
Indsatstype Venstre Venstre Venstre Venstre Venstre
Produkttype Skærholder Skærholder Skærholder Skærholder Skærholder

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven