• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Stikdrejeholder, højre, Skaftstørrelse: 25mm

Art.-nr.: 278017 25
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftstørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 25 mm
Stikbredde W 3 mm; 4 mm
Indsatstype højre
Indvendig køling nej
Indstiksdybde tmaks 12 mm
Funktionsbredde L4 25 mm
Hovedlængde L1 30 mm
Samlet længde L 120 mm
Skrue 279816 4 (SW5; 5 Nm)
aksial stikning mulig nej
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 278017 25
EAN/GTIN 4062406381752
Producentnummer 278017 25

Betegnelse

Udførelse:

Alle størrelser med kun et plattesæde til to stikbredder (3 mm og 4 mm). Til stikplatter nr. 278029278036.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven