{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Indvendig køling | ja | |
Samlet længde Li alt | 94 mm | |
til klingehøjde h5 | 32 mm | |
Klemmeliste | 279928 6 | |
Klemmeskrue | 279815 22 | |
Produkttype | Grundholder |
Artikelnummer | 274097 25 | |
EAN/GTIN | 4062406840129 | |
Producentnummer | 274097 25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Eco-grundholder med aftagelig klemmeliste, Skafthøjde h: 25mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
3.352,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
1.787,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
878,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
til klingehøjde h5 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Skaftbredde b3 | 48 mm | 36 mm | |
Samlet længde Li alt | 94 mm | 110 mm | 98 mm |
h3 | 54,5 mm | 48 mm | |
h4 | 25 mm | 25 mm | |
Klemmeskrue | 279815 22 | 279815 14 | 279816 2 |
Produkttype | Grundholder | Grundholder | Grundholder |