• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Holder Medium / Medium-Plus, Skafthøjde h: 25mm

Art.-nr.: 274002 25
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skafthøjde h (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæreretning: Venstre og højre

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skafthøjde h 25 mm
Ansatslængde b 18 mm
Skaftbredde b3 30 mm
Samlet længde Li alt 85 mm
Montageskrue 279815 19
Passtift med planflader 279934 1
Passtift 279936 1
Skæreretning Venstre og højre
Produkttype Grundholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 274002 25
EAN/GTIN 4062406095451
Producentnummer 274002 25

Betegnelse

Anvendelse:

Til skærholdere nr. 274010274052; 274104274110; 274136274137.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven