Indstiksplatte højre 2,15 mm

Art.-nr.: 273902 2,15
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    186,84  DKK / styk
  • fra 10 styk
    155,70  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
115 styk på lager

Vælg variant og styktal

Notbredde m (H13) (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Noter ifølge standard: DIN 471; DIN 472

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB9635
Noter ifølge standard DIN 471; DIN 472
Notbredde m (H13) 2,15 mm
Skærbredde w 2,15 mm
tmaks 2,5 mm
Hjørneradius R 0,2 mm
Til låsering DIN 471 / 472 ringtykkelse 2 mm
Antal skift/skær 3
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Vendeplattetilknytning højre
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Sekundær anvendelse M
Skærebetingelse kontinuerlig
Skærehastighed vc, primær anvendelse 110 mm/min - 170 mm/min
Skærehastighed vc, sekundær anvendelse 90 mm/min - 140 mm/min
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273902 2,15
EAN/GTIN 4045197768292
Producentnummer 273902 2,15

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
170
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
110
Stål < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG (G)
K
170
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven