{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Eco | |
Stikbredde W | 3 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Indvendig køling | ja | |
Indstiksdybde tmaks | 21 mm | |
Funktionsbredde L4 | 16 mm | |
Hovedlængde L1 | 37 mm | |
Skaftbredde b | 16 mm | |
Samlet længde L | 84 mm | |
Skrue | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
aksial stikning mulig | nej | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 273861 16/3 | |
EAN/GTIN | 4045197582027 | |
Producentnummer | 273861 16/3 |