{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Eco | |
Stikbredde W | 6 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Indvendig køling | ja | |
Indstiksdybde tmaks | 30 mm | |
Funktionsbredde L4 | 26,5 mm | |
Hovedlængde L1 | 40,5 mm | |
Skaftbredde b | 25 mm | |
Samlet længde L | 122 mm | |
Skrue | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
aksial stikning mulig | nej | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 273831 25/6 | |
EAN/GTIN | 4045197531360 | |
Producentnummer | 273831 25/6 |