{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Klingehøjde h5 | 32 mm | |
Indsatstype | neutral | |
Indvendig køling | nej | |
Systemnøgle | ja | |
Til maks. emne-⌀ | 60 mm | |
Samlet længde L | 150 mm | |
aksial stikning mulig | nej | |
Stikbredde W | 2 mm | |
Produkttype | Stikklinge |
Artikelnummer | 273781 32/2 | |
EAN/GTIN | 4062406770334 | |
Producentnummer | 273781 32/2 | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |