• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Stikplatte lige skær, CBN825, Stikbredde W: 3mm

Art.-nr.: 273740 3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
177 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde W (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Stikbredde W 3 mm
Primær anvendelse H
Skærebetingelse kontinuerlig
Type CBN825
Skæremateriale CBN
Tolerance stikbredde w ±0,03 mm
Hjørneradius R 0,2 mm
Antal skift/skær 1
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Vendeskærsplatteprofil neutral
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273740 3
EAN/GTIN 4045197498809
Producentnummer 273740 3

Anvendelsestabel

Stål < 55 HRC
H
100
Stål < 60 HRC
H
100
Stål < 67 HRC
H
100
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
tør
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven