{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | PENTAIQGRIP | |
Skaftstørrelse | 25 mm | |
Plattestørrelse | 12 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indvendig køling | nej | |
Hovedlængde L1 | 33,3 mm | |
Samlet længde L | 135 mm | |
HBH | 8 mm | |
HBL | 33,6 mm | |
WF | 23,7 mm | |
H | 43,5 mm | |
CWN-CWX | 3 mm - 3,2 mm | |
aksial stikning mulig | nej | |
Producentbetegnelse | PCHR 25-D40-3-IQ | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 273576 25/40 | |
EAN/GTIN | 7291075317978 | |
Producentnummer | 2302496 |