Stikplatte neutral 8,0 mm

Art.-nr.: 273296 8,0
Rabat
186,84 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    128,74  DKK 186,84 DKK / styk
  • fra 10 styk
    107,28  DKK 155,70 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
180 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde W (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Stikbredde W 8 mm
Primær anvendelse K
Skærebetingelse meget afbrudt
Hjørneradius 0,8 mm
Type HU9215
Belægning ubelagt
Skæremateriale HM
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,19 mm/o
Antal skift/skær 1
Vendeskærsplatteprofil neutral
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273296 8,0
EAN/GTIN 4062406085858
Producentnummer 273296 8,0

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
110
Stål < 750 N/mm²
P
100
Stål < 900 N/mm²
P
80
Stål < 1100 N/mm²
P
70
GG (G)
K
100
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Anvendelse:

Til stikklinger nr. 273551273558.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven