{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstigning | 0,5 mm | |
maksimal gevindstigning | 3 mm | |
Type | HBF20 | |
Toleranceklasse | DIN 13 6H | |
Gevindtype | M; MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Tykkelse | 3,6 mm | |
Plattestørrelse L | 16 mm | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til gevinddrejning |
Artikelnummer | 271974 0,5-3 | |
EAN/GTIN | 4062406593018 | |
Producentnummer | 271974 0,5-3 |