{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | ABA7X800 | |
Til boringer fra ⌀ Dmin | 3,7 mm | |
Nyttelængde | 15,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Radius R | 0,15 mm | |
f | 1,7 mm | |
Maks. stikdybde tmaks | 0,2 mm | |
Produkttype | Skæreforsats til drejning |
Artikelnummer | 270565 3,7 | |
EAN/GTIN | 2050002065680 | |
Producentnummer | A04.1817.15.37.15YL X800 |