TDAT 070104 HB7410

Art.-nr.: 268640 HB7410
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    128,21  DKK / styk
  • fra 10 styk
    106,83  DKK / styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
426 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte TDAT 070104
Hjørneradius 0,4 mm
Type HB7410
Skæremateriale HM
Primær anvendelse Ti
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder TIS
Skæredybde ap 0,05 mm - 0,23 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,23 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 40 m/min - 90 m/min
Belægning TiN
Antal skift/skær 3
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268640 HB7410
EAN/GTIN 4062406057855
Producentnummer 268640 HB7410

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven