{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Indsatstype | højre | |
Indv. drejedybde op til | 3×D | |
Standard | DIN 8024 | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | A0608H SCLCR/L06; A0810J SCLCR/L06; A0810H SDUCR/L07; A1012K SDUCR/L07 | |
passende vendeskærsplatter | CC.. 0602..; DC.. 0702.. | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 8 mm; 11 mm; 12 mm; 15,5 mm | |
Midterforskydning L3 | 4 mm; 6 mm; 6,5 mm; 9 mm | |
Spændehøjde L2 | 7 mm; 9 mm; 9 mm; 11 mm | |
Halsbredde L4 | 6 mm; 8 mm; 8 mm; 10 mm | |
Hovedlængde L1 | 22 mm; 27 mm; 22,5 mm; 27,5 mm | |
Samlet længde L | 100 mm; 110 mm; 100 mm; 125 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 7 | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 265155 SET1 | |
EAN/GTIN | 4062406609603 | |
Producentnummer | 265155 SET1 |